Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KH16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
INA KH16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
INA KH16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075986
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH16-P
EAN/GTIN:
     4054364526580
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KH16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
Innen 16 mm
Außen 24 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,028 kg
EAN 4047643177009
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KH16 P 16mm AD 24mm B.30mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KH16-P
Werksnummer:
10099853
Länge netto mm:
0,24
Breite netto mm:
0,24
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 8,93*
6 Tage
106
1
€ 10,00*
ab € 7,41*
€ 10,43*
2 Tage
106
1
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,46*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 12,57*
Lager 1955
106
1
Frei Haus
ab € 568,95*
€ 617,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,16*
€ 734,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,02*
€ 723,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,82*
€ 706,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 568,95*
€ 677,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.