Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWSE30 HLG3V2 Führungswagen 1,2 kg hoch lang 30er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWSE30 HLG3V2 Führungswagen 1,2 kg hoch lang 30er Reihe
INA KWSE30 HLG3V2 Führungswagen 1,2 kg hoch lang 30er Reihe
INA KWSE30 HLG3V2 Führungswagen 1,2 kg hoch lang 30er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075970
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE30-HL-G3-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWSE30 HLG3V2 Führungswagen 1,2 kg hoch lang 30er Reihe
Gewicht 106 kg
EAN 4054362950837
Bauform Blockwagen
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen sechsreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Toleranzklasse INA G3
Material Stahl, Kunststoff
Vorspannung mittlere Vorspannung
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Ausführung hohe, lange Ausführung
Baureihe 30er Reihe

Führungswagen KWSE30 HLG3V2 1,2kg hoch lang 30er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: hohe, lange Ausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWSE30-HL-G3-V2
Werksnummer:
10100847
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
1,40
Höhe netto mm:
0,70
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.