Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFL32 SF Laufwagen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFL32 SF Laufwagen -
INA LFL32 SF Laufwagen -
INA LFL32 SF Laufwagen -
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075746
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFL32-SF
EAN/GTIN:
     4012802054828
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungswagen
Laufwagen
Linearführung Schlitten
INA LFL32 SF Laufwagen -
Breite 80 mm
Gewicht 0,4 kg
EAN 4012802054828
Material Stahl, Aluminium
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Dichtung beidseitig Spaltdichtung
Schmierung & Wartung wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Ausführung offener Laufwagen
Betriebsspiel spielfrei

Laufwagen LFL32 SF - INA Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl, Aluminium · Temperaturbereich: -10 bis +100 Grad · Dichtung: beidseitig Spaltdichtung · Schmierung & Wartung: wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet · Ausführung: offener Laufwa
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFL32-SF
Werksnummer:
10089953
Länge netto mm:
0,92
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
0,44
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufwagen
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene ina, führungsschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
47
€ 5,99*
ab € 66,90*
€ 78,19*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 66,87*
€ 78,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,25*
€ 81,02*
€ 3,19*
ab € 70,76*
€ 82,82*
1 Tag
47
€ 4,95*
ab € 75,38*
€ 88,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.