| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075719 Herst.-Nr.: 29236 M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 29236 M Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 180 mm Breite42 mm -30 bis +200 Grad Innen 180 mm Außen 250 mm Breite 42 mm Gewicht 7,5 kg Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +200 °C Wirkrichtung einseitig wirkend Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Messingkäfig
Axial-Pendelrollenlager 29236 M ID 180mm Breite42mm -30 b.+200 Grad NSK Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 250 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29236 M | Werksnummer: | 10092695 | Länge netto mm: | 0,26 | Breite netto mm: | 0,26 | Höhe netto mm: | 0,07 | Gewicht netto Kg: | 7,500000 | Gewicht brutto Kg: | 7,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,09* | € 949,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 859,75* | € 949,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 980,48* | € 1.057,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.013,15* | € 1.095,00* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.527,33* | € 1.685,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|