Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10088833 Gelenkkopf SAL40 ES2RS 40 mm Außen-Ø 94 mm Breite 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10088833 Gelenkkopf SAL40 ES2RS 40 mm Außen-Ø 94 mm Breite 28 mm
10088833 Gelenkkopf SAL40 ES2RS 40 mm Außen-Ø 94 mm Breite 28 mm
10088833 Gelenkkopf SAL40 ES2RS 40 mm Außen-Ø 94 mm Breite 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075625
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAL40 ES-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
10088833 Gelenkkopf SAL40 ES2RS 40 mm Außen-Ø 94 mm Breite 28 mm
Innen 40 mm
Außen 94 mm
Breite 28 mm
Gewicht 1,9 kg
EAN 7316570274561
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf SAL40 ES2RS 40mm AD 94mm B.28mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SAL40 ES-2RS
Werksnummer:
10088833
Länge netto mm:
2,05
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,75
Gewicht netto Kg:
1,900000
Gewicht brutto Kg:
1,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12.387,77*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.679,00*
€ 15.088,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.540,14*
€ 14.922,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.387,77*
€ 14.741,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.