Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10088829 Gelenkkopf SAL30 ES 30 mm Außen-Ø 75 mm Breite 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10088829 Gelenkkopf SAL30 ES 30 mm Außen-Ø 75 mm Breite 22 mm
10088829 Gelenkkopf SAL30 ES 30 mm Außen-Ø 75 mm Breite 22 mm
10088829 Gelenkkopf SAL30 ES 30 mm Außen-Ø 75 mm Breite 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075592
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAL30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
10088829 Gelenkkopf SAL30 ES 30 mm Außen-Ø 75 mm Breite 22 mm
Innen 30 mm
Außen 75 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,9 kg
EAN 7316577105462
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Stahl/Stahl

Gelenkkopf SAL30 ES 30mm AD 75mm B.22mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SAL30 ES
Werksnummer:
10088829
Länge netto mm:
1,50
Breite netto mm:
0,85
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.