Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SA15 C Gelenkkopf 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF SA15 C Gelenkkopf 15 mm
SKF SA15 C Gelenkkopf 15 mm
SKF SA15 C Gelenkkopf 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA15 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
SKF SA15 C Gelenkkopf 15 mm
Innen 15 mm
Außen 41 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,13 kg
EAN 7316577104892
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Stahl/PTFE Sinterbronze
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf SA15 C 15mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/PTFE Sinterbronze · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SA15 C
Werksnummer:
10088785
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.461,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.657,87*
€ 3.162,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.596,87*
€ 3.090,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,06*
€ 2.982,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.475,11*
€ 2.945,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.461,29*
€ 2.928,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.