Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 306804 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 62 mm Breite22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 306804 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 62 mm Breite22,2 mm
NKE 306804 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 62 mm Breite22,2 mm
NKE 306804 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 62 mm Breite22,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074646
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     306804-2RSR
EAN/GTIN:
     9008745134494
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE 306804 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 62 mm Breite22,2 mm
Innen 20 mm
Außen 62 mm
Breite 22,2 mm
Gewicht 0,34 kg
EAN 9008745134494
Außenring ballige Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle 306804 -2RSR ID 20mm AD 62mm Breite22,2mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
306804-2RSR
Werksnummer:
10070409
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 25,73*
€ 35,14*
2 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 27,11*
€ 36,18*
6 Tage
235
1
€ 10,00*
ab € 30,16*
€ 39,17*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 30,46*
€ 41,68*
Lager 1955
17
1
Frei Haus
ab € 2.226,14*
€ 2.335,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,79*
€ 2.779,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.307,43*
€ 2.745,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,28*
€ 2.687,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.239,32*
€ 2.664,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.226,14*
€ 2.649,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.