Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 305806 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 305806 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm
NKE 305806 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm
NKE 305806 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074619
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     305806 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745134173
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE 305806 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm
Innen 30 mm
Außen 72 mm
Breite 23,8 mm
Gewicht 0,51 kg
EAN 9008745739309
Außenring ballige Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle 305806 -2RSR NKE ID 30mm AD 72mm Breite23,8mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
305806 -2RSR
Werksnummer:
10070367
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
98
€ 10,00*
ab € 31,80*
€ 44,25*
Lager 1955
15
Frei Haus
ab € 2.334,25*
€ 2.454,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.454,61*
€ 2.920,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.423,19*
€ 2.883,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,49*
€ 2.819,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.342,71*
€ 2.787,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.334,25*
€ 2.777,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.