| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040074459 Herst.-Nr.: NUP204-E-TVP3 EAN/GTIN: 9008745320736 |
| |
|
| | |
| NKE NUP204 ETVP3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm Innen 20 mm Außen 47 mm Breite 14 mm Gewicht 0,12 kg EAN 9008745320736 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Käfig Polyamidkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bauform Festlager
Zylinderrollenlager NUP204 ETVP3 ID 20mm AD 47mm Breite14mm NKE Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NUP204-E-TVP3 | Werksnummer: | 10073391 | Länge netto mm: | 0,53 | Breite netto mm: | 0,53 | Höhe netto mm: | 0,18 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,47* | € 17,92* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,26* | € 21,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,89* | € 23,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,36* | € 26,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,80* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|