| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040074371 Herst.-Nr.: NU202-E-TVP3-C3 EAN/GTIN: 9008745289569 |
| |
|
| | |
| NKE NU202 ETVP3C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm Innen 15 mm Außen 35 mm Breite 11 mm Gewicht 0,05 kg EAN 9008745289569 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Zylinderrollenlager NU202 ETVP3C3 ID 15mm AD 35mm Breite11mm NKE Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU202-E-TVP3-C3 | Werksnummer: | 10073324 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,73* | € 15,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,35* | € 16,30* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 12,43* | € 18,01* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,58* | € 20,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 957,98* | € 1.033,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|