Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GSH25 -2RSR-B Spindellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GSH25 -2RSR-B Spindellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite28 mm
INA GSH25 -2RSR-B Spindellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite28 mm
INA GSH25 -2RSR-B Spindellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074364
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GSH25-2RSR-B
EAN/GTIN:
     4012802816174
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spindellager GSH25 -2RSR-B ID 25mm AD 52mm Breite28mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GSH25-2RSR-B
Werksnummer:
10074333
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 4,90*
ab € 20,04*
€ 26,42*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 29,00*
1 Tag
192
€ 7,90*
ab € 25,55*
€ 33,67*
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 34,89*
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 30,93*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.