Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GSH25-XL-2RSR-B INA Spannlager GSH25-XL-2RSR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A33F_a.png
0008A33F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GSH25-XL-2RSR-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009929840000
EAN/GTIN:
     4012802816174
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager ina, spindellager, GSH25-XL-2RSR-B, 230GSH25-XL-2RSR-B, 0009929840000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
81
€ 4,90*
ab € 19,98*
€ 27,16*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 29,32*
1 Tag
192
€ 7,90*
ab € 25,53*
€ 33,90*
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 34,90*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,61*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.