Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FYTB503 M Flanschlagergehäuse 40 mm oval (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF FYTB503 M Flanschlagergehäuse 40 mm oval (2)
SKF FYTB503 M Flanschlagergehäuse 40 mm oval (2)
SKF FYTB503 M Flanschlagergehäuse 40 mm oval (2)
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074268
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB503 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse skf
flanschlagergehäuse
SKF FYTB503 M Flanschlagergehäuse 40 mm oval (2)
Innen 40 mm
Gewicht 0,24 kg
EAN 7316570437461
Material Grauguss
Lochanzahl 2
Form oval
Bauform für durchgehende Welle
Farbe dunkelblau / Grau

Flanschlagergehäuse FYTB503 M 40mm ov.(2) SKF Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: für durchgehende Welle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FYTB503 M
Werksnummer:
10071059
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlagergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,78*
€ 694,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,51*
€ 652,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,35*
€ 619,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,97*
€ 605,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.