| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040074198 Herst.-Nr.: 30314 EAN/GTIN: 9008745133558 |
| |
|
| | |
| NKE 30314 Kegelrollenlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm Breite38 mm Innen 70 mm Außen 150 mm Breite 38 mm Gewicht 308 kg EAN 9008745133558 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 30314 ID 70mm AD 150mm Breite38mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 30314 | Werksnummer: | 10076485 | Länge netto mm: | 1,56 | Breite netto mm: | 1,56 | Höhe netto mm: | 0,42 | Gewicht netto Kg: | 3,080000 | Gewicht brutto Kg: | 3,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,52* | € 44,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,52* | € 59,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 50,50* | € 62,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 55,95* | € 68,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,77* | € 74,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|