Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE QJ314 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm Breite35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE QJ314 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm Breite35 mm
NKE QJ314 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm Breite35 mm
NKE QJ314 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm Breite35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074151
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     QJ314-MPA
EAN/GTIN:
     9008745346866
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager
NKE QJ314 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm Breite35 mm
Innen 70 mm
Außen 150 mm
Breite 35 mm
Gewicht 3,1 kg
EAN 9008745346866
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Nut(en) im Außenring ohne Nut
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bauform geteilter Innenring
Käfig Messingkäfig

Vierpunktlager QJ314 MPA ID 70mm AD 150mm Breite35mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ314-MPA
Werksnummer:
10070954
Länge netto mm:
1,64
Breite netto mm:
1,64
Höhe netto mm:
0,44
Gewicht netto Kg:
3,100000
Gewicht brutto Kg:
3,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 144,09*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 141,53*
€ 158,38*
5 Tage
9
€ 10,00*
ab € 149,94*
€ 167,22*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 163,92*
€ 193,50*
Lager 1955
9
Frei Haus
ab € 10.984,50*
€ 11.074,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.074,80*
€ 13.179,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.011,00*
€ 13.103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.984,50*
€ 13.071,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.