Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Vierpunktlager QJ314 -MPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10070954
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     QJ314 -MPA
EAN/GTIN:
     9008745346866
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager
NKE-Vierpunktlager QJ314 -MPA
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Innen:
70 mm
Außen:
150 mm
Breite:
35 mm
Bauform:
geteilter Innenring
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Nuten im Außenring:
ohne Nut
Weitere Suchbegriffe: 10070954, QJ314MPA, NKEQJ314, QJ314NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 157,27*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 141,22*
€ 157,28*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 149,56*
€ 166,11*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 164,03*
€ 191,99*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 188,72*
€ 207,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.