| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073994 Herst.-Nr.: 30311 EAN/GTIN: 9008745133503 |
| |
|
| | |
| NKE 30311 Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite31,5 mm Innen 55 mm Außen 120 mm Breite 31,5 mm Gewicht 162 kg EAN 9008745133503 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 30311 ID 55mm AD 120mm Breite31,5mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 30311 | Werksnummer: | 10065227 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,620000 | Gewicht brutto Kg: | 1,620000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,80* | € 31,02* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,01* | € 31,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,46* | € 32,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 28,06* | € 36,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,41* | € 39,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|