| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073664 Herst.-Nr.: 305702-2Z EAN/GTIN: 9008745133824 |
| |
|
| | |
| NKE 305702 -2Z Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite15,9 mm Innen 15 mm Außen 40 mm Breite 15,9 mm Gewicht 0,11 kg EAN 9008745725159 Außenring zylindrische Mantelfläche Kugelreihen zweireihiges Lager Dichtung beidseitige Abdeckung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 305702 -2Z ID 15mm AD 40mm Breite15,9mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 305702-2Z | Werksnummer: | 10062166 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,40* | € 24,73* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,70* | € 35,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,66* | € 39,02* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,93* | € 41,18* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.503,45* | € 1.614,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|