| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072680 Herst.-Nr.: AXW45 EAN/GTIN: 4012802424812 |
| |
|
| | |
| INA AXW45 Axial-Nadellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 68 mm Breite8,2 mm Innen 45 mm Außen 68 mm Breite 8,2 mm Gewicht 0,043 kg EAN 4012802424812 Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Artikelumfang Axial-Nadelkranz mit Axiallagerscheibe Wirkrichtung einseitig wirkend
Axial-Nadellager AXW45 ID 45mm AD 68mm Breite8,2mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: Axial-Nadelkranz mit Axiallagerscheibe Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AXW45 | Werksnummer: | 10046565 | Länge netto mm: | 0,75 | Breite netto mm: | 0,75 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,043000 | Gewicht brutto Kg: | 0,043000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,69* | € 3,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,86* | € 5,29* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,37* | € 7,28* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,58* | € 7,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|