Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10011310 Kegelrollenlager 31318 Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite46,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10011310 Kegelrollenlager 31318 Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite46,5 mm
10011310 Kegelrollenlager 31318 Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite46,5 mm
10011310 Kegelrollenlager 31318 Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite46,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072609
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     31318
EAN/GTIN:
     4012801158503
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
10011310 Kegelrollenlager 31318 Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite46,5 mm
Innen 90 mm
Außen 190 mm
Breite 46,5 mm
Gewicht 5,3 kg
EAN 4012801158503
Käfig Stahlblechkäfig
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 31318 ID 90mm AD 190mm Breite46,5mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31318
Werksnummer:
10011310
Länge netto mm:
2,08
Breite netto mm:
2,06
Höhe netto mm:
0,48
Gewicht netto Kg:
5,300000
Gewicht brutto Kg:
5,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 215,18*
€ 232,55*
Lager 1955
107
€ 5,99*
ab € 216,36*
€ 233,70*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 216,87*
€ 233,94*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 239,04*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,07*
€ 249,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.