Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10010104 Pendelkugellager 2309 K.ETN9C3 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10010104 Pendelkugellager 2309 K.ETN9C3 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
10010104 Pendelkugellager 2309 K.ETN9C3 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
10010104 Pendelkugellager 2309 K.ETN9C3 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2309 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
10010104 Pendelkugellager 2309 K.ETN9C3 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 36 mm
Gewicht 115 kg
EAN 7316576620843
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager

Pendelkugellager 2309 K.ETN9C3 ID 45mm AD 100mm Breite36mmSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2309 EKTN9/C3
Werksnummer:
10010104
Länge netto mm:
1,18
Breite netto mm:
1,12
Höhe netto mm:
0,44
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.479,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.616,91*
€ 5.494,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.568,00*
€ 5.435,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.498,47*
€ 5.353,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.479,74*
€ 5.330,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.