Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32219 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite45,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 32219 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite45,5 mm
FAG 32219 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite45,5 mm
FAG 32219 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite45,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072291
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32219
EAN/GTIN:
     4012801049139
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG 32219 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite45,5 mm
Innen 95 mm
Außen 170 mm
Breite 45,5 mm
Gewicht 426 kg
EAN 4054369544299
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32219 ID 95mm AD 170mm Breite45,5mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32219
Werksnummer:
10011815
Länge netto mm:
1,76
Breite netto mm:
1,76
Höhe netto mm:
0,48
Gewicht netto Kg:
4,260000
Gewicht brutto Kg:
4,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,44*
€ 135,83*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 138,92*
€ 170,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 143,26*
€ 176,09*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 192,23*
€ 235,75*
Lager 1955
25
Frei Haus
ab € 7.655,28*
€ 7.757,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.757,80*
€ 9.231,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.703,71*
€ 9.167,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.655,28*
€ 9.109,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.