Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
ZEN GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
ZEN GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040071024
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GAR8 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
Innen 8 mm
Gewicht 0,029 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl

Gelenkkopf GAR8 DO 8mm AD 24mm B.8mm ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR8 DO
Werksnummer:
10142714
Länge netto mm:
0,50
Breite netto mm:
0,25
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,029000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
€ 10,00*
ab € 4,18*
€ 6,01*
1 Tag
43
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,34*
Lager 1955
43
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,69*
3 Tage
43
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 7,29*
1 Tag
43
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.