Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 372 A Kegelrollenlager Außen-Ø 96,838 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 372 A Kegelrollenlager Außen-Ø 96,838 mm
TIMKEN 372 A Kegelrollenlager Außen-Ø 96,838 mm
TIMKEN 372 A Kegelrollenlager Außen-Ø 96,838 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070955
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     372 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 372 A Kegelrollenlager Außen-Ø 96,838 mm
Außen 96838 mm
Gewicht 0,275 kg
EAN 53893016993
Käfig Stahlblechkäfig
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 372 A AD 96,838mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
372 A
Werksnummer:
10140752
Länge netto mm:
1,05
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,275000
Gewicht brutto Kg:
0,275000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.