Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 3982 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 3982 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm
TIMKEN 3982 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm
TIMKEN 3982 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070873
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     3982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 3982 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm
Innen 63,5 mm
Gewicht 0,777 kg
EAN 53893137551
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 3982 TIMKEN ID 63,5mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3982
Werksnummer:
10140725
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,777000
Gewicht brutto Kg:
0,777000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.478,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.683,66*
€ 4.383,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.620,44*
€ 4.308,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.524,46*
€ 4.194,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.491,36*
€ 4.154,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.478,23*
€ 4.139,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.