Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GAR40 DO2RS ZEN Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 92 mm Breite 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GAR40 DO2RS ZEN Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 92 mm Breite 28 mm
ZEN GAR40 DO2RS ZEN Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 92 mm Breite 28 mm
ZEN GAR40 DO2RS ZEN Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 92 mm Breite 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070872
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GAR40 DO2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GAR40 DO2RS ZEN Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 92 mm Breite 28 mm
Innen 40 mm
Gewicht 1,8 kg
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf GAR40 DO2RS ZEN 40mm AD 92mm B.28mm ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR40 DO2RS
Werksnummer:
10142700
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 10,00*
ab € 42,19*
€ 54,83*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 42,97*
€ 56,52*
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 46,74*
€ 60,43*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 45,09*
€ 61,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.