Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GAR17 DO2RS Gelenkkopf 17 mm Außen-Ø 46 mm Breite 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GAR17 DO2RS Gelenkkopf 17 mm Außen-Ø 46 mm Breite 14 mm
ZEN GAR17 DO2RS Gelenkkopf 17 mm Außen-Ø 46 mm Breite 14 mm
ZEN GAR17 DO2RS Gelenkkopf 17 mm Außen-Ø 46 mm Breite 14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070645
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GAR17 DO2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GAR17 DO2RS Gelenkkopf 17 mm Außen-Ø 46 mm Breite 14 mm
Innen 17 mm
Gewicht 0,19 kg
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf GAR17 DO2RS 17mm AD 46mm B.14mm ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR17 DO2RS
Werksnummer:
10142682
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 9,70*
€ 13,48*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 9,91*
€ 13,83*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 10,40*
€ 15,17*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 11,38*
€ 15,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.