Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 575 S Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 575 S Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm
TIMKEN 575 S Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm
TIMKEN 575 S Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070310
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     575 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 575 S Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm
Innen 76,2 mm
Gewicht 1,5 kg
EAN 53893060675
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 575 S ID 76,2mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
575 S
Werksnummer:
10140661
Länge netto mm:
1,45
Breite netto mm:
1,45
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.