Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 558 Kegelrollenlager Innen-Ø 60,325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 558 Kegelrollenlager Innen-Ø 60,325 mm
TIMKEN 558 Kegelrollenlager Innen-Ø 60,325 mm
TIMKEN 558 Kegelrollenlager Innen-Ø 60,325 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070193
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 558 Kegelrollenlager Innen-Ø 60,325 mm
Innen 60325 mm
Gewicht 1222 kg
EAN 53893053493
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 558 ID 60,325mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
558
Werksnummer:
10140655
Länge netto mm:
1,20
Breite netto mm:
1,20
Höhe netto mm:
0,48
Gewicht netto Kg:
1,222000
Gewicht brutto Kg:
1,222000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.912,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.161,42*
€ 6.142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.079,37*
€ 6.044,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.965,13*
€ 5.908,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.928,36*
€ 5.864,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.912,51*
€ 5.845,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.