Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NN3020 K.DTVSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 150 mm Breite37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NN3020 K.DTVSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 150 mm Breite37 mm
FAG NN3020 K.DTVSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 150 mm Breite37 mm
FAG NN3020 K.DTVSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 150 mm Breite37 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070098
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NN3020 K.DTVSP
EAN/GTIN:
     4054369022186
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG NN3020 K.DTVSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 150 mm Breite37 mm
Innen 95 mm
Außen 150 mm
Breite 37 mm
Gewicht 2064 kg
EAN 4054369022186
Rollenreihen zweireihiges Lager
Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse SP
Lagerluft stark verringerte Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Dichtung keine, offenes Lager
Stromisolierung keine

Zylinderrollenlager NN3020 K.DTVSP ID 95mm AD 150mm Breite37mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NN3020 K.DTVSP
Werksnummer:
10157578
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,064000
Gewicht brutto Kg:
2,064000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 322,52*
€ 349,21*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 339,19*
€ 366,56*
Lager 1955
45
Frei Haus
ab € 372,03*
€ 400,18*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 373,13*
€ 400,58*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 370,81*
€ 400,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,18*
€ 476,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,37*
€ 462,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,39*
€ 455,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,03*
€ 442,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.