Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 39528 Kegelrollenlager Außen-Ø 119,985 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 39528 Kegelrollenlager Außen-Ø 119,985 mm
TIMKEN 39528 Kegelrollenlager Außen-Ø 119,985 mm
TIMKEN 39528 Kegelrollenlager Außen-Ø 119,985 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069629
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     39528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 39528 Kegelrollenlager Außen-Ø 119,985 mm
Außen 119985 mm
Gewicht 0,702 kg
EAN 53893279725
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 39528 AD 119,985mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39528
Werksnummer:
10140592
Länge netto mm:
1,30
Breite netto mm:
1,30
Höhe netto mm:
0,33
Gewicht netto Kg:
0,702000
Gewicht brutto Kg:
0,702000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.