| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040069540 Herst.-Nr.: GAKL10 PB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN GAKL10 PB Gelenkkopf 10 mm Innen 10 mm Gewicht 0,055 kg Dichtung keine, offenes Lager Wartung wartungspflichtige Ausführung Gewindeart Außengewinde Gewinderichtung Linksgewinde Ausführung Stahl/Bronze Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Gelenkkopf GAKL10 PB 10mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Bronze · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GAKL10 PB | Werksnummer: | 10142588 | Länge netto mm: | 0,06 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gelenkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 3,44* | € 5,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3,98* | € 5,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,05* | € 5,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,26* | € 6,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,78* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|