Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 47678 Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 47678 Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm
TIMKEN 47678 Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm
TIMKEN 47678 Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069407
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     47678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 47678 Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm
Innen 76,2 mm
Gewicht 1294 kg
EAN 53893304960
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 47678 ID 76,2mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
47678
Werksnummer:
10140561
Länge netto mm:
1,50
Breite netto mm:
1,50
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
1,294000
Gewicht brutto Kg:
1,294000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.