| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040069339 Herst.-Nr.: 3782 EAN/GTIN: 0053893133416 |
| |
|
| | |
| TIMKEN 3782 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm Innen 4445 mm Gewicht 0,671 kg EAN 53893133416 Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 3782 TIMKEN ID 44,45mm TIMKEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3782 | Werksnummer: | 10140556 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,671000 | Gewicht brutto Kg: | 0,671000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,35* | € 38,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,58* | € 38,59* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,69* | € 38,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,28* | € 40,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,67* | € 41,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|