Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SUCT207 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SUCT207 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm
SNR SUCT207 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm
SNR SUCT207 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069335
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SUCT207
EAN/GTIN:
     3413529502240
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
SNR SUCT207 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm
Innen 35 mm
Gewicht 1696 kg
EAN 3413529502240
Material Stahl (rostfrei), Lager aus nichtrostendem Stahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Ausführung für Linearbewegungen
Befestigung Gewindestifte
Dichtung einfache Dichtung
Farbe silber

Spann-Gehäuseeinheit SUCT207 35mm SNR Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SUCT207
Werksnummer:
10138268
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,696000
Gewicht brutto Kg:
1,696000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 113,94*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 121,11*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 120,34*
€ 136,38*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 129,92*
€ 148,61*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 151,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.