Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 567 X Kegelrollenlager Innen-Ø 73,025 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 567 X Kegelrollenlager Innen-Ø 73,025 mm
TIMKEN 567 X Kegelrollenlager Innen-Ø 73,025 mm
TIMKEN 567 X Kegelrollenlager Innen-Ø 73,025 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069111
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     567 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 567 X Kegelrollenlager Innen-Ø 73,025 mm
Innen 73025 mm
Gewicht 1081 kg
EAN 53893057927
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 567 X ID 73,025mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
567 X
Werksnummer:
10141037
Länge netto mm:
1,40
Breite netto mm:
1,40
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
1,081000
Gewicht brutto Kg:
1,081000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.