Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Vierpunktlager QJ338 -N2-MPA-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10155002
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ338 -N2-MPA-C3
EAN/GTIN:
     4026677863317
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
FAG-Vierpunktlager QJ338 -N2-MPA-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,5 kg
Innen:
190 mm
Außen:
400 mm
Breite:
78 mm
Bauform:
geteilter Innenring
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Nuten im Außenring:
zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring
Weitere Suchbegriffe: 10155002, QJ338N2MPAC3, FAGQJ338, QJ338FAG, SCHAEFFLERQJ338, QJ338SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 3.071,82*
€ 3.164,19*
7 Tage
4
€ 10,00*
ab € 3.194,13*
€ 3.288,04*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 3.840,86*
€ 4.173,70*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.358,54*
€ 4.457,97*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.379,46*
€ 4.478,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.173,70*
€ 4.966,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.137,32*
€ 4.923,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.941,64*
€ 4.690,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.931,24*
€ 4.678,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.840,86*
€ 4.570,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.