| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040068572 Herst.-Nr.: EX206 G2 EAN/GTIN: 3413529503025 |
| |
|
| | |
| SNR EX206 G2 Spindellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite48,3 mm Innen 30 mm Außen 62 mm Breite 48,3 mm Gewicht 0,395 kg EAN 3413529503025 Befestigung Exzenterspannring Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Außenring ballig Käfig Stahlblechkäfig Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Spindellager EX206 G2 ID 30mm AD 62mm Breite48,3mm SNR Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EX206 G2 | Werksnummer: | 10151527 | Gewicht netto Kg: | 0,395000 | Gewicht brutto Kg: | 0,395000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,67* | € 19,21* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,7904* | € 19,3104* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,77* | € 20,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,12* | € 21,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 15,84* | € 22,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|