Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-56426 Kegelrollenlager Innen-Ø 107,95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-56426 Kegelrollenlager Innen-Ø 107,95 mm
NTN 4T-56426 Kegelrollenlager Innen-Ø 107,95 mm
NTN 4T-56426 Kegelrollenlager Innen-Ø 107,95 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068548
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-56426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-56426 Kegelrollenlager Innen-Ø 107,95 mm
Innen 10795 mm
Gewicht 1842 kg
EAN 4550253066439
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-56426 ID 107,95mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-56426
Werksnummer:
10149979
Gewicht netto Kg:
1,842000
Gewicht brutto Kg:
1,842000
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.