Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-56418/56650 Kegelrollenlager Innen-Ø 106,362 mm Außen-Ø 165,1 mm Breite36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-56418/56650 Kegelrollenlager Innen-Ø 106,362 mm Außen-Ø 165,1 mm Breite36
NTN 4T-56418/56650 Kegelrollenlager Innen-Ø 106,362 mm Außen-Ø 165,1 mm Breite36
NTN 4T-56418/56650 Kegelrollenlager Innen-Ø 106,362 mm Außen-Ø 165,1 mm Breite36
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068522
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-56418/56650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-56418/56650 Kegelrollenlager Innen-Ø 106,362 mm Außen-Ø 165,1 mm Breite36
Innen 106362 mm
Außen 165,1 mm
Breite 36512 mm
Gewicht 283 kg
EAN 4547359670752
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-56418/56650 ID 106,362mm AD 165,1mm Breite36,512mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-56418/56650
Werksnummer:
10149978
Gewicht netto Kg:
2,830000
Gewicht brutto Kg:
2,830000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.