Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-5584/5535 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm Außen-Ø 122,238 mm Breite4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-5584/5535 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm Außen-Ø 122,238 mm Breite4
NTN 4T-5584/5535 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm Außen-Ø 122,238 mm Breite4
NTN 4T-5584/5535 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm Außen-Ø 122,238 mm Breite4
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068496
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-5584/5535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-5584/5535 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm Außen-Ø 122,238 mm Breite4
Innen 63,5 mm
Außen 122238 mm
Breite 43658 mm
Gewicht 2354 kg
EAN 4547359670745
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-5584/5535 NTN ID 63,5mm AD 122,238mm Breite43,658mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-5584/5535
Werksnummer:
10149975
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
2,354000
Gewicht brutto Kg:
2,354000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.