Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 32908 XU NTN Kegelrollenlager Breite15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 32908 XU NTN Kegelrollenlager Breite15 mm
NTN 32908 XU NTN Kegelrollenlager Breite15 mm
NTN 32908 XU NTN Kegelrollenlager Breite15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068353
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32908 XU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 32908 XU NTN Kegelrollenlager Breite15 mm
Innen 40 mm
Außen 62 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,159 kg
EAN 4547359529753
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32908 XU NTN Breite15mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32908 XU
Werksnummer:
10137375
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,159000
Gewicht brutto Kg:
0,159000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.