Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-469 Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-469 Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm
NTN 4T-469 Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm
NTN 4T-469 Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067970
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-469 Kegelrollenlager Innen-Ø 57,15 mm
Innen 5715 mm
Gewicht 0,702 kg
EAN 4547359534078
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-469 ID 57,15mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-469
Werksnummer:
10149929
Länge netto mm:
1,10
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,702000
Gewicht brutto Kg:
0,702000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.