Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GIL8 DO Gelenkkopf 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GIL8 DO Gelenkkopf 8 mm
ZEN GIL8 DO Gelenkkopf 8 mm
ZEN GIL8 DO Gelenkkopf 8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067637
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIL8 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GIL8 DO Gelenkkopf 8 mm
Innen 8 mm
Gewicht 0,021 kg
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Material Stahl/Stahl
Ausführung Stahl/Stahl

Gelenkkopf GIL8 DO 8mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: Stahl/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIL8 DO
Werksnummer:
10143060
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,81*
6 Tage
9
€ 10,00*
ab € 4,67*
€ 6,70*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,89*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 4,97*
€ 7,52*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 5,62*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.