Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GIL80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GIL80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm
ZEN GIL80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm
ZEN GIL80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067595
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIL80 DO2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GIL80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm
Innen 80 mm
Gewicht 13,2 kg
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf GIL80 DO2RS 80mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIL80 DO2RS
Werksnummer:
10143058
Länge netto mm:
0,31
Breite netto mm:
0,18
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
13,200000
Gewicht brutto Kg:
13,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 281,16*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 272,73*
€ 318,76*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 278,26*
€ 327,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 285,24*
€ 333,36*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 289,84*
€ 356,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.