Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK SHS65 CSS THK Führungswagen 10,7 kg Standard Standard 65er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK SHS65 CSS THK Führungswagen 10,7 kg Standard Standard 65er Reihe
THK SHS65 CSS THK Führungswagen 10,7 kg Standard Standard 65er Reihe
THK SHS65 CSS THK Führungswagen 10,7 kg Standard Standard 65er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067193
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     SHS65 CSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
thk führungsschlitten
führungsschlitten
THK SHS65 CSS THK Führungswagen 10,7 kg Standard Standard 65er Reihe
Gewicht 10,7 kg
Baureihe 65er Reihe
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Wälzkörperart Kugeln
Kugelkette mit Kugelkette
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Material Stahl, Kunststoff
Bauform Flanschwagen
Toleranzklasse THK Normalklasse
Vorspannung normale Vorspannung
Ausführung Standardausführung

Führungswagen SHS65 CSS THK 10,7kg Stand.Standard 65er Reihe THK Weitere technische Eigenschaften: · Hersteller: THK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SHS65 CSS
Werksnummer:
10140870
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen vierreihig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 372,29*
€ 440,33*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 406,52*
€ 483,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,52*
€ 575,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,45*
€ 539,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,52*
€ 483,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.