Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 432 X Kegelrollenlager Außen-Ø 95,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 432 X Kegelrollenlager Außen-Ø 95,25 mm
TIMKEN 432 X Kegelrollenlager Außen-Ø 95,25 mm
TIMKEN 432 X Kegelrollenlager Außen-Ø 95,25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067176
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     432 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 432 X Kegelrollenlager Außen-Ø 95,25 mm
Außen 9525 mm
Gewicht 0,466 kg
EAN 53893032009
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 432 X AD 95,25mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
432 X
Werksnummer:
10141186
Länge netto mm:
1,01
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,34
Gewicht netto Kg:
0,466000
Gewicht brutto Kg:
0,466000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.