Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 5358 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 5358 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
TIMKEN 5358 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
TIMKEN 5358 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067171
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     5358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 5358 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
Innen 47625 mm
Gewicht 1141 kg
EAN 53893142388
Käfig Stahlblechkäfig
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 5358 ID 47,625mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5358
Werksnummer:
10140866
Länge netto mm:
0,90
Breite netto mm:
0,90
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
1,141000
Gewicht brutto Kg:
1,141000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.