Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GIHRK25 UK2RS Gelenkkopf 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GIHRK25 UK2RS Gelenkkopf 25 mm
ZEN GIHRK25 UK2RS Gelenkkopf 25 mm
ZEN GIHRK25 UK2RS Gelenkkopf 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067113
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIHRK25 UK2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GIHRK25 UK2RS Gelenkkopf 25 mm
Innen 25 mm
Gewicht 0,486 kg
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Gewinde-Klemmeinrichtung
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GIHRK25 UK2RS 25mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIHRK25 UK2RS
Werksnummer:
10142951
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,486000
Gewicht brutto Kg:
0,486000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 21,64*
€ 28,60*
5 Tage
5
€ 10,00*
ab € 24,94*
€ 32,61*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 25,49*
€ 33,63*
3 Tage
5
€ 4,30*
ab € 26,58*
€ 36,89*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 28,27*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.